面吹出来るとの事で購入しましたが、塗装スプレーのようになる訳でもなく、充填よりは広がる程度の物でした。
ジョイント補修が手軽に実施できました、また使用したいと思います。
ガンを使わない素人がちょっと使うウレタンフォームの種類がどんどん減って,もうこれしかまともなものがありません。色が気持ち悪い緑とかではなくアイボリー系統なのがいいです。しかも濡れた屋上のシートなど完全に乾かさなくても吹き付けノズルで接着できます。でもやっぱり値段は高いです。
製品としては問題ないが、この商品を5本頼んだが2本ノズルは折れてるし上蓋が割れている段ボール箱にぶつけた後あり、配送業者の問題だと思う、ほかのノズルで対応したがこのようなことがないようにお願いします。
吹き付けで使用しました。
最初は多少戸惑いましたが次第に慣れてまあまあの仕上がりです。
結露防止効果を見るのが楽しみです。
コツさえつかめば良い商品ですが
そのコツが説明書等に記載されていないので失敗される方が多いと思います。
吹付け後、すぐにモコモコと膨らんでは来ません
すぐに重ね吹付けをするとエアーの圧力で最初に吹付けしたウレタンが飛び散ります。
薄く吹き付けらている状態で一旦作業を止めて半日は待って下さい(結構膨らんでいます)
そして吹き付け量が少ない部分に追加の吹付けをして下さい。
吹付する部分のクリーニングは事前にしっかり行い、吹付する部分への霧吹きは、多めにするのがコツです。
吹きつけでの利用のために購入しました。以下の注意を守れば、高価な業務用を買わなくても目的を達せます。
・被着面をあらかじめ霧吹きで湿らせる。
・よく振り、容器はさかさまで使用する。
・押すときは中途半端に押さない。
・(空気の勢いが強いので)被着面まで少なくとも40cmは距離を置く。
・少しずつ移動して、二度吹きで完了するつもりで作業する。