NAM13J プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597231

NAM13J プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597231
NAM13J プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597231
NAM13J プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35597231

プッシュマスターオスアダプター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径13注文コード35597231品番NAM13J
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径13ねじR1/2最高使用圧力(MPa)0.75仕様テーパーネジ品。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(JWWA K116)に使用される管端防食継手に対応。材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター全長(mm)53.8サイズ13種類塩ビ・樹脂管用継手呼び径(B)1/2寸法L1(mm)53.8寸法A(mm)22外径(Φmm)30.4寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)15使用流体水(給水専用)ねじ径MR1/2接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597265
2022-06-03
用途: 水道管凍結破損

パイプを25㎜差し込んだだけで、まったく漏れはありません。ブリジストンの製造品でびっくりです。

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2022-02-10
用途: 給水工事時使用
山陽設備

なくてはならない給水工事部材だと思います。毎日工事現場で使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2019-04-23
用途: 隠蔽部水道管の入替に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

住宅設備のリフォーム工事では当たり前の様に使う材料です。
ジョイントを袋から出して既設管に締め込み、後は新しい管を切って差し込むだけなのでとても工事が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2018-04-20
用途: エコキュート工事

エコキュート(温水器本体)の接続によく使います。
ブリヂストン製はGOODです。

対象商品 : 35597231
2017-03-18
用途: 設備工事
KOYO住建建設業・工事業

値段の割には、使い勝手もいいし、重宝しています。メーカーどうりですね。

対象商品 : 35597231
2015-04-28
用途: 水道工事

大変満足してます。

対象商品 : 35597231
2014-09-02
用途: 水道工事

使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 35597231
2013-02-21
用途: ボイラー配管
和田鉄工所

今工事中でまだテストはしていないのですが特に問題はありません今後も使ってゆきたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする