KQ2H12-03S ハーフユニオン KQ2H SMC 35603303

KQ2H12-03S ハーフユニオン KQ2H SMC 35603303
KQ2H12-03S ハーフユニオン KQ2H SMC 35603303

ハーフユニオン KQ2H

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35603303品番KQ2H12-03S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥405

ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。
めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。

材質
ボディ:C3604、PBT、PP
打込みハーフ:C3604(ねじ部)
チャック:SUS304
ガイド:SUS304、C3604、PBT
コレット、リリースブッシュ:POM
パッキン、Oリング:NBR
ガスケット:SUS304、NBR
有効断面積(mm2)
ナイロン:58.3
ウレタン:46.1
適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじR3/8リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水寸法L(mm)28.9寸法H(mm)19質量(g)34寸法A(mm)23.5寸法D(Φmm)-寸法M(mm)22使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質:ナイロン、ポリウレタン保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35603303KQ2H12-03S41204091KQ2H12-03ASKQ2H12-03S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41204091ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
35603303KQ2H12-03S41394062KQ2H12-03ASKQ2H12-03S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41394062ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
35603303KQ2H12-03S41394071KQ2H12-03NSKQ2H12-03S ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC 41394071ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(5個)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35603206
2018-03-07
用途: 3Dプリンターの保守用

商品説明の写真はクロム色でしたので、てっきりメッキ仕様(KQ3H04-M6N)と思い注文したのですが、届いた物は無メッキの真鍮仕様のKQ3H04-M6Aでした。今回の使用用途では問題無いのでこのまま使いますが、写真と実物が異なるのと、仕様はしっかり明記する様に改善お願いします。仕様は出来れば選択出来る様になると有り難いです。

対象商品 : 06891227
2008-03-31
用途: プラスチック射出成形用金型冷却水孔ニップルとして
有限会社 井上亀

いろいろなメーカーの物を試しましたが、SMC製がチューブの取り外しが使いやすい。
金型交換時毎にチューブを外さなければならないので、耐久性が求められる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする