- 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用 矢崎化工 35613665

- 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用 矢崎化工 35613665
- 抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用 矢崎化工 35613665

抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番2-7336-26
内容量1台注文コード35613665品番-
参考基準価格(税別)¥119,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。

種別3列・5段 15人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約27イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692アズワン品番2-7336-26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする