曜日別特売
UC-50L 大型クリックス 共栄プラスチック 35618073

大型クリックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
タイプU型
長さ(mm)150
内容量1個注文コード35618073品番UC-50L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380

360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ!
1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。

クリアタイプU型材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタール長さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35618064
2024-01-19
用途: 車内
金融・保険業

サンバイザーに取りつけて、目的地までの注意事項をメモした紙を挟みます。必要なときに引き出して見ています。クリップのチカラは意外と硬い(ひ弱ではない)です。

対象商品 : 35618064
2021-02-12
用途: お店の籠にポップを付ける為
金融・保険業

はさむ所がしっかりしているので少し大きめの物でも大丈夫です。

対象商品 : 35618073
2017-05-28
用途: バイクの値札
さくらレンタカー自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの値札を付けてます。
大きさもちょうどよく、ミラーに取付可能です。
安い割に作りがしっかりしていると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35618064
2016-11-09
用途: 商品の販促
卸売・小売業

近くにこの商品を売っているお店が無いのでネットで探していましたが、また安く売っている所もないので今回モノタロウさんでお世話になりました。お値段も納得できるもので商品の梱包は丁寧だったので満足できました。ありがとうございます。また利用させていただくと思いますので宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする