※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9PA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35619876品番CDQ2A25-40DMZ-M9PAL-XC6
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・ボディオプションなど28種類から選べます他の種類を見る