#10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35648417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35648417
#10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35648417
#10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35648417

ノーリツばんせん

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20kg)
線径(Φmm)3.1
長さ(mm)900
内容量1箱(20kg)注文コード35648417品番#10×900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。

長さ(mm)900線径(Φmm)3.1番手#10本数190~200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35648417#10×90035743294#10×900#10×900 ノーリツばんせん 二藤レール 35743294ノーリツばんせん二藤レール1箱(20kg)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075477
2022-06-07
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

コスパが良く、使用において特別にこだわりを持たないならば、十分に使い勝手が良いことが購入の継続に結び付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 35743294
2020-11-19
用途: 物同士を結ぶ時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な商品もありますが、やはりJIS規格のこの番線が良いです。使いやすいです。毎年必要なものですから大変重宝してます。

対象商品 : 35743294
2020-08-24
用途: 祭り時、屋外使用
有限会社アニスト

祭りの祭車の骨材を固定するのに使ってます。毎年必要なものですから大変重宝してます。

対象商品 : 11075477
2018-09-21
用途: 足場工事
株式会社イセイ興産建設業・工事業

使いやすい長さに切ってあるので 巻番線より切る手間が省けるので
良い。

対象商品 : 35743303
2017-07-11
用途: 足場組立

安価な商品もありますが、やはりJIS規格のこの番線が良いです。

対象商品 : 11075477
2017-02-08
用途: 物同士を結ぶ時

メーカー物で使いやすく、強度もあり安心して使用できる。

対象商品 : 11075477
2016-08-15
用途: 材料などの結束作業

モノタロウさんの番線は油が残って手が汚れますが、こちらのはきれいに脱脂されていて余計な汚れが発生しません。

2が参考にしています
対象商品 : 11075477
2016-01-12
用途: 結束
個人のお客様

黒皮なので、油でベトベトしない。手袋が汚れず良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする