曜日別特売
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651743

白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651743
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651743
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651743
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651743
白無地 手提げ紙袋 HEIKO 35651743

手提げ紙袋

(15件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)600
高さ(mm)470
マチ(mm)180
白無地
内容量1パック(50枚)注文コード35651743品番白無地
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,669
販売価格(税別)
8,790
マチ(mm)180幅(mm)600高さ(mm)470材質片艶クラフト紙白無地種類手提げ袋紙厚(g/m2)120質量(g/枚)122手紐PP紐メーカー商品コード003299800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35651725
2024-02-27
用途: 器の引渡しの時
工房&ギャラリー間鍋製造業

マチが広いし、全体の大きさも良く、しかも紙袋が丈夫なので、とても使いやすいです!
とても助かっています!

対象商品 : 35651822
2022-11-12
用途: 商品の受け渡し
卸売・小売業

作りがしっかりしていて、中身の重さが5キロあっても安心感があります。
お値段も手頃で助かっています。

対象商品 : 35651734
2022-11-29
用途: 客先へ贈答品

以前購入していたものが販売停止のため、これになりました。販売停止品の後継品など明記していただけると探しやすいです。若干サイズが違うので、何度も見比べました。商品は良いです◎

対象商品 : 35651734
2021-11-05
用途: 商品販売の際に入れてます。
海老屋漆器点卸売・小売業

このシリーズはもう何年も使ってますが単価と耐久性がしっかりとあります。無くなったらまた購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 35651716
2021-03-04
用途: お持ち帰り用
SENTIAL JOBS PTE. LTD.飲食業

しっかりしているのである程度の重さに対応
できる。
大きさも程よく容器がズレにくく使いやすい

対象商品 : 35651856
2020-04-09
用途: 大きい荷物を運ぶ時に使います。
製造業

・大きいサイズを探していたので、作りもしっかりしていましたし、助かりました。
・もうひとサイズ大きいサイズが、他社さんでも見ないので、もうひとサイズ大きいサイズがあるともっと良いと思いました。
・贅沢を言えば、価格がもう少し安いともっと良いと思いました。

対象商品 : 35651813
2020-07-12
用途: 商品を入れるため
製造業

マチの広い紙袋を探していました。思った以上に厚めでしっかりしていて嬉しかったです。
もう少しお値段が下がると有難いです。

2020-06-09
用途: バルーンアレンジメント
Bera's Artその他業種

いつも買ってた問屋さんより1000円位お値打ちに購入出来て、とても嬉しいです!(^-^)/
このサイズでカラーバリエーションがあれば言うこと無いのになぁ~

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする