HEIKO
角底袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
80
色
ギンガム 赤
注文コード
35653606
品番
ギンガム 赤
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
マチ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ギンガム 赤
幅(mm)
130
高さ(mm)
235
マチ(mm)
80
紙厚(g/m
2
)
50
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
メーカー商品コード
004041400