ギンガム 赤 角底袋 HEIKO 35653615

ギンガム 赤 角底袋 HEIKO 35653615
ギンガム 赤 角底袋 HEIKO 35653615

角底袋

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)マチ(mm)90ギンガム 赤注文コード35653615品番ギンガム 赤
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ギンガム 赤幅(mm)150高さ(mm)280マチ(mm)90紙厚(g/m2)50材質晒クラフト紙種類紙袋メーカー商品コード004041600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88634612
2018-07-18
用途: お弁当入れに
サービス業

サイズを間違いました。(笑)
1サイズ、大きめを希望でした。
でも、おすそ分けに使えるので、
結局良かったかな。。

対象商品 : 88634612
2017-03-30
用途: イベントでの模擬店の商品包装
中村オートサービス

無地の物よりは、柄が入っていて少しは見栄えが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする