AE24055 FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ 35654631

AE24055 FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ 35654631
AE24055 FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ 35654631
AE24055 FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ 35654631
AE24055 FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ 35654631
AE24055 FG-18用砥石 京セラインダストリアルツールズ 35654631

FG-18用砥石

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#180
内容量1個注文コード35654631品番AE24055
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途研磨機用粒度#180外径(Φmm)180内径(Φmm)70厚さ(mm)20適合機種FG-18種別荒砥石
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35654631
2021-06-23
用途: 機械のメンテナンス
製造業

早く綺麗に研ぐ事が出来て、助かります。
価格も手頃で、良いと思います。

対象商品 : 35654631
2021-05-05
用途: 出刃包丁などの荒砥
農・林・水産業

荒砥用に買ったが硬さが最高に良い。カンナの刃も研いでみるつもり。

対象商品 : 35654631
2021-03-31
用途: 刃メンテナンス
wai craft

とても良い商品でした
これを使ったあと中研ぎ、仕上げをすればバッチリですね

対象商品 : 35654656
2017-11-15
用途: 包丁研ぎ仕上用
サービス業

思ったより綺麗に仕上がりました。
今度は、鋏で試してみます。

対象商品 : 35654647
2017-07-15
用途: 刃物研ぎ
宮下 サービス電気・ガス・熱供給・水道業

離島の友人に頼まれたので早く届き助かりました、届いたその日に持ち帰りが出来ました

対象商品 : 35654647
2015-03-16
用途: 刃物研磨機の交換砥石
ふなき 工房

値段も、ホームセンターよりやすいです。
中目砥石ですが、包丁、鑿の磨ぎに使ったが、仕上げ砥石掛けも容易で
良く切れる磨ぎになりました。

対象商品 : 35654656
2013-11-27
用途: 刃物の磨き
ダイニカンパニー株式会社

ふるいどうぐが簡単に磨ける

対象商品 : 35654631
2013-06-06
用途: 包丁・まな板の砥石

非常に満足度向上。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする