60S2M190 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学 35657361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S2M190 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学 35657361
60S2M190 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学 35657361

スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

(10件のレビュー)
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)190歯数95注文コード35657361品番60S2M190
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mベルト幅(mm)6.0歯数95ピッチ(mm)2ベルトピッチ周長(mm)190材質ゴムベルト厚(mm)1.31種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: D-AP50日立掃除機ヘッド部の回転ベルト
デイアパーク市ヶ谷南町管理組合その他業種

D-AP50日立掃除機ヘッド部の回転ベルトが伸びてギーとうるさいので交換しました。音はおさまり快適に直りました。
本当日よかったです。
部品があって感謝です。

2025-09-23
用途: 掃除機の修理
製造業

掃除機のヘッド駆動用のベルトが切れたので購入しました。
ジャストサイズ。とても丈夫で切れません。

対象商品 : 35657133
2025-06-14
用途: コードレス掃除機

コードレス掃除機のヘッドのローラー部の駆動にモーターが使用されており、ベルトで駆動伝達しています。そのベルトが切れてしまい、該当品を検索しましたら、こちら該当品ということで購入しました。見事にヘッド部が復活しました。

対象商品 : 25988568
2023-09-15
用途: 掃除機の回転ブラシに使用
その他業種

色々探している中で見つけました。サイズもぴったりで、修理完了しました。

対象商品 : 35656941
2022-03-24
用途: 掃除機の修理
製造業

多く純正採用されている部品ですので、品質については間違いないです。
何より、この様に比較的手に入りづらいものが安価で提供されているモノタロウに星5つを贈りたいです。

対象商品 : 25988708
2022-05-08
用途: 3Dプリンタの駆動ベルト
製造業

特に使用上での問題はないが、幅が若干広めの方向にばらついていたようです。

対象商品 : 35658926
2020-10-27
用途: 平ベルトの代用

歯が細かいので、入手困難な平ベルトの代用で使用しています。刃をプーリーの外に向ければグリップも十分です。

対象商品 : 35656941
2020-06-04
用途: 機器の修理
卸売・小売業

現行使用中のベルトの型番が判りましたので、そのとおり注文したら問題なく作動しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする