曜日別特売
CDQ2A40-170DCMZ-XB10 CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-170DCMZ) SMC 35665516

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-170DCMZ)CDQ2A40-170DCMZ-XB10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
35665516
品番
CDQ2A40-170DCMZ-XB10
参考基準価格(税別)¥16,610販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする