曜日別特売
150S4.5M383 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学 35666863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S4.5M383 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学 35666863
150S4.5M383 スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M バンドー化学 35666863

スーパートルクシンクロベルトSTS 150S4.5M

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)382.5
382.5
162
180
198
225
238.5
252
279
283.5
315
324
351
396
450
490.5
504
517.5
558
562.5
612
630
711
729
801
1030.5
2110.5
歯数85
85
36
40
44
50
53
56
62
63
70
72
78
88
100
109
112
115
124
125
136
140
158
162
178
229
469
内容量1本注文コード35666863品番150S4.5M383
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

円弧状の歯形を持ち、プーリとの干渉の無い円滑な噛み合いをするため、低速から高速まで安定した性能を発揮します。
伝動能力が高くベルト幅を狭く設計できる優れた特長を持った歯付きベルトです。
高トルク伝動。低騒音。長寿命。メンテナンスフリー。コストダウンが可能。

ベルト形S4.5Mベルト幅(mm)15.0歯数85ピッチ(mm)4.5ベルトピッチ周長(mm)382.5材質ゴムベルト厚(mm)2.7種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35666793
2021-03-29
用途: CB13FAの滑車ラバー

古いラバーがズレてしまうので
検索したらモノタロウで発見。
キチンと装着できて問題ない様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする