08027 耐熱ペイント SOFT99 35676846

耐熱ペイント

(72件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チタンカラー
内容量1本(300mL)注文コード35676846品番08027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。

チタンカラー内容量(mL)300耐熱温度(℃)600トラスコ品番475-7076危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: マフラー修理
サービス業

ムラなくとてもキレイに仕上がります。多少の錆や汚れもカバーできる感じでした。抑えめのシルバーで雰囲気も良かったです。目立たない方が良ければブラックを選択ですね。

2025-04-23
用途: チャンバー塗装
建設業・工事業

CRM250ARのチャンバー塗装に使用しました。
他メーカーのはベタベタするのもある中ソフト99さんの耐熱ペイントはベタベタせずに塗膜も強いので助かります。
また購入します。
耐熱塗料はソフト99製に限る!

1が参考にしています
対象商品 : 35676837
2025-04-05
用途: マフラー塗装
有限会社平井電設

数ある耐熱塗料を色々試しましたが、この製品が一番作業性が良く仕上がりが綺麗でしかも乾燥後の塗膜強度が強いと感じます。シルバーとブラックは常備です。

1が参考にしています
2025-02-20
用途: バイクのメンテナンス

黒塗装だったバイクのエキパイ塗装に使用。
チタンカラーってどんな色合いになるか心配はありましたが、とてもきれいに違和感ない仕上がりで満足しました。

1が参考にしています
2025-04-14
用途: ブレーキローター塗装
建設業・工事業

ブレーキローターの塗装部分が汚くなってきたのでこちらを使ってみました。シルバーとガンメタの中間くらいの色合いでした。ムラになりにくく塗りやすかったです。

対象商品 : 35676846
2025-04-23
用途: チャンバーの補修と保護に
サービス業

メッキチャンバーが熱でメッキが剥がれ、錆びてきたので錆を落としてメッキが剥がれた部分だけ塗ったら、パッと見は違和感がなくなって良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 35676821
2025-04-10
用途: 塗装作業及び機械部品ノメンテナンス
株式会社タチバナ機工

耐熱性が優れておりまた、仕上りが綺麗に出来上がります。

2024-10-23
用途: チャンバー塗装
建設業・工事業

2ストDT200WRの純正チャンバーが錆びてきたので錆落としをした後SOFT99耐熱ペイントで塗装しました。
他社の耐熱スプレーはベタベタしてある程度走って熱が加わるまで硬化しない製品もある中、SOFT99耐熱ペイントは車体に取付け中もベタベタすることも無く塗膜も強く大変満足しております。
またリピート買いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする