曜日別特売
JSV-9 ガラス製スクリュー管瓶 JSVシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 35676855

JSV-9 ガラス製スクリュー管瓶 JSVシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 35676855
JSV-9 ガラス製スクリュー管瓶 JSVシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 35676855
JSV-9 ガラス製スクリュー管瓶 JSVシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 35676855

ガラス製スクリュー管瓶 JSVシリーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50本)注文コード35676855品番JSV-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガラス生地はドイツSHOTT社製を使用しているので、高品質!
加熱が一定の横型成型機を利用している為、アルカリ溶出量が安定しています。
生地管がバリウムフリーの為、金属イオンの溶出が少なくなっています。
異物混入軽減のため、倒立梱包を採用。
60ml・110mlは他社メーカー品より広い口内径で使い勝手に優れています。
パッキン:PPハイシートをキャップに装着(標準)

容量(mL)9材質(本体)硼珪酸ガラス目盛なし材質(フタ)ポリプロピレン(PP)本体高さ(mm)(ふたなし)45材質(パッキン)PPハイシート口内径×胴径×高さ(mm)13.5×21.0×47.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35676907
2020-08-12
用途: 接着剤の小分け

大きさも丁度良く、透明なので中身も確認出来るので使用し易い。

対象商品 : 35676873
2020-05-18
用途: 検体の小分け
医療・福祉・介護関連業

ちょうどよい大きさの容量が入手できた。スクリュー管瓶は使いやすく入れ目(数量)もちょうどよい。

対象商品 : 35676873
2017-08-19
用途: 生物標本保存

透明度もいい事とフタが完全に密閉されるのでホルマリン液が漏れる事が今までなかった。

対象商品 : 35676882
2015-04-01
用途: 特級ウイスキー(ブレンデッドスコッチウイスキー)のお土産として
株式会社ホスピタリティバンク

小瓶ですがガラス瓶で衛生的にもクリアされているので大変使い勝手がいいです。
小さい分、商品説明などラベルを付けるのに少し苦労します。

対象商品 : 35676934
2014-05-06
用途: サンプルの保管用

インキュベーターの棚面積が小さいので、この手の細口のバイアル瓶は諜報してます。工学的な歪みも規格瓶よりも小さい様ですから、経時の外観写真もきれいに撮れます。

1が参考にしています
対象商品 : 35676882
2014-10-25
用途: 岩絵の具を入れる為。充分な数のガラス管を購入したと思う。

何の不足もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする