曜日別特売
102-009 エアクリーナー テーパー KIJIMA(キジマ) 35684031

102-009 エアクリーナー テーパー KIJIMA(キジマ) 35684031
102-009 エアクリーナー テーパー KIJIMA(キジマ) 35684031

エアクリーナー テーパー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付径(Φmm)49
全長(mm)84
内容量1個注文コード35684031品番102-009
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。

全長(mm)
84
外径(Φmm)
74
取付径(Φmm)
49
形状
テーパー
角度(°)
00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ユニバーサル商品になりますので、サイズ等を車体にてご確認の上お選びください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 2輪メンテナンス。
地獄商会 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

1975年型CB125JXのストックキャブに使用、口径ジャストフィットです、ありがたい。

対象商品 : 35684047
2023-05-29
用途: TV、TTサンバーの錆抑止対策として

TV、TTサンバーのメインフレーム内防錆対策として購入しました。
フレームとエアクリーナーBOXをつないでいるホースを外して、この商品をエアクリーナーBOX側へ付属のバンドを使用して装着しています。吸気音がかなりします。トルクも全体的に少なくなりますが、本来の目的はフレーム内の防錆対策なので満足しています。
本来の使用方法とは少しずれてはいますが、満足しています。
マフラーのすぐ近くなので耐久性は不安ですが、今後に期待したいと思います。

対象商品 : 35684022
2021-05-21
用途: バイクのカスタム
しんそう三鷹南口 様(医療・福祉・介護関連業)

旧車のレストアに使用しています。すでにエアークリーナ―等が入手困難なためこちらで代用しております。ワンタッチで取り付け出来メンテナンスも楽です。特に問題は有りません。

対象商品 : 35684065
2020-08-18
用途: 改造バイクに取り付けてみました。
医療・福祉・介護関連業

まあまあ、普通です。オープンファンネルよりはましな感じです。

対象商品 : 35684101
2020-01-11
用途: CB750K7キャブに装着
Fガレージ 様

古いオートバイなので時々エアクリーナーBOXを外してキャブをOHするんだけど純正エアクリBOXは外すのが面倒なので取り付け、取り外しの楽なこの製品を購入しましたが見ての通りビス1本で外れるので楽です。吸気音も静かで作りもいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 35684047
2020-01-26
用途: バイクのレストア
飲食業

取り付けも簡単で、レストア初心者の自分でもすぐに取り付けられた。

対象商品 : 35684117
2019-01-31
用途: エアークリーナー交換

バイクのエアークリーナー交換に使用しましたが、いいですよ。

1人が参考にしています
対象商品 : 35684022
2018-08-07
用途: バイクの部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクに使用しています 快適に走ってます なかなか強者です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする