87501 6.5oz デニムシャツ クロダルマ 35684564

 

87501 6.5oz デニムシャツ クロダルマ 35684564
87501 6.5oz デニムシャツ クロダルマ 35684564
87501 6.5oz デニムシャツ クロダルマ 35684564
87501 6.5oz デニムシャツ クロダルマ 35684564
87501 6.5oz デニムシャツ クロダルマ 35684564

6.5oz デニムシャツ

(11件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード35684564品番87501
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

6.5オンスのしっかりしたデニム生地を使用した、丈夫で着やすいデニムシャツです。
肩の後ろにタック2箇所付き。中に重ね着をしても、肩廻りが動きやすいです。
袖廻りはボタンで2段階に調節が出来ます。

ネイビーサイズS材質(ボタン)樹脂胸囲(cm)106混率(%)綿100肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)77生地デニム6.5オンス色番11性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35684591
2020-12-29
用途: 私服
大和興産株式会社

襟、袖、ポケットが擦れてすぐ傷みます、見た目の割にはいい値段します

2が参考にしています
対象商品 : 35684591
2021-03-05
用途: 作業服として

洗濯するとシワシワになる!作業服代わりにと購入したが
作業服なのにアイロンあてなきゃ?と思うくらいに。
ボロボロになるまでは着用しますが、リピートは絶対にしません!!!

1が参考にしています
対象商品 : 35684573
2020-06-30
用途: 仕事着
JAA京都

動きやすく、ポケットが二つ付いていて、入れる物が多いので助かる。

対象商品 : 35684573
2020-02-06
用途: 倉庫内
サービス業

デニムシャツ、なかったので買いました。着やすく、とても気に入りました。

対象商品 : 35684582
2019-01-29
用途: 日常着るよう
製造業

ポケットが2つありボタン止めできるのがいいですね。タンガリーシャツは夏用・冬はこのデニムシャツが重宝しています。へたなジーンズショップの高価なシャツよりもはるかに使い勝手がいいですね。

対象商品 : 35684582
2018-09-19
用途: 庭木仕事
その他業種

生地、デザインは申し分ないが、サイズが合いません。裄丈が短く、首回りが大きいです。裄丈で合わすと首回りが大き過ぎ、埃が首から入ってしまいます。首回りで合わすと裄丈が短くなってしまい、手首をカバー出来ず、生傷を作り易く作業がやりにくくなってしまいます。

対象商品 : 35684582
2018-03-14
用途: 普段着
その他業種

首回り以外は自分の体型にあったサイズで大満足です!

対象商品 : 35684582
2017-09-27
用途: 溶接
製造業

溶接の時に着てます。
ちょっと薄いなーと思いましたが、今の所穴があいたりしてないのでいい感じです。
170cmでLを買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする