曜日別特売
CDQ2A40M-35DMZ-A90V CD Series(CDQ2A40M) SMC 35686918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A40M)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35オートスイッチ種類A90V有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35686918品番CDQ2A40M-35DMZ-A90V
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A90V有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする