曜日別特売
フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583

 

フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583
フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583
フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583
フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583
フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583
フ-UT6100DB 取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉 コクヨ 35687583

取っ手付きチューブファイル〈エコツイン〉

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード35687583品番フ-UT6100DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

棚やキャビネットから取り出しやすい取っ手付き。また、左右どちらからも開閉できる「両開きファイル」です。廃棄時に、表紙ととじ具の分別ができます。とじ具をリニューアルして、取り外しが楽になりました。
表紙は丈夫で、水分や汚れに強いPP成形品です。

サイズA4タテ穴数2タイプタテ型収納枚数1000仕様とじ具両開き背幅(mm)112とじ厚(mm)100穴間隔(mm)80外寸(幅W×高さH)(mm)260×307材質(表紙)再生PP

商品説明動画

取っ手付きチューブファイル <エコツイン>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00373424
2022-12-21
用途: 書類のファイリング
製造業

枚数が増えると重くなり、取扱いが不安だったので、試しに購入しました。
1000枚用なのでそのまま掴むのは難しいですが、取り出しはすごく楽になりました。

対象商品 : 00373476
2020-04-08
用途: 仕事の資料など整理する為

さすがブランド品しっかりしていて取っ手着きなので書棚からの出し入れが本当に楽です、それにしても物流などを含め大変な騒ぎになっている最中いつもながら本当に迅速な対応有難うございました。

対象商品 : 00373476
2020-04-08
用途: 仕事の資料など整理する為

さすがブランド品しっかりしていて取っ手着きなので書棚からの出し入れが本当に楽です、良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする