車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)70取付座(mm)100×58取付高(mm)148材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式315E自在車質量(g)555車輪幅(mm)25取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.429E-N125旋回半径(mm)103取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付高H(mm)148偏心E(mm)39偏芯E(mm)39取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪