曜日別特売
315S-NRB150 ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689281

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315S-NRB150 ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689281
315S-NRB150 ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689281

ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
内容量1個注文コード35689281品番315S-NRB150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)75×75取付高(mm)190材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)35取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)75×75取付座A×B(mm)102×102車輪No.429S0S-NRB150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法K(mm)19寸法V(mm)152取付高H(mm)190偏芯E(mm)41車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする