曜日別特売
315S-NRB65 ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689306

315S-NRB65 ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689306
315S-NRB65 ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター 35689306

ステンレス315S・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)70
取付高(mm)85
内容量1個注文コード35689306品番315S-NRB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)85材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S車輪幅(mm)25取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.429S0S-NRB65旋回半径(mm)71ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)85偏芯E(mm)29車輪径D(Φmm)65取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする