※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
Φ25
車輪径(Φmm)
75
注文コード
35690417
品番
4153EN-R75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合パイプ外径・車輪径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
25×52
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車S
型式
415EN自在車
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-R75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
52
偏芯E(mm)
29
適合スパナ
19×21
適合パイプ外径(Φmm)
Φ25
パイプ肉厚(mm)
1.8まで取付可能
パイプ形状
丸パイプ
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)
1.6
車輪タイプ
単輪
注意
※ハンドルは三価クロム化成処理
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35690417
4153EN-R75
07003578
4153EN-R75
ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました