4153EX-PR75 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35690514

415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40注文コード35690514品番4153EX-PR75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40軸径×軸長(mm)19×50取付高(mm)95材質(車輪)鉄板ホイール・ゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)21トラスコ品番813-8129形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)29軸長L(mm)50偏芯E(mm)29軸径T(mm)19キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする