曜日別特売
415G-C75 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 35690891

415G-C75 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 35690891
415G-C75 415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター 35690891

415G・自在車ストッパー付(イモノ一体車輪)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)70
取付高(mm)90
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード35690891品番415G-C75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)90材質(車輪)イモノ一体車輪トラスコ品番814-3458形状自在車S型式415G自在車質量(g)642車輪幅(mm)25取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58車輪No.426G-C75旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする