曜日別特売
419F0S-R125 419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 35690916

419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)174
車輪幅(mm)38
内容量1個注文コード35690916品番419F0S-R125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)174材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.425S-R125旋回半径(mm)104ストッパートータルロック付偏芯E(mm)38取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35690916419F0S-R12506998906419F0S-R125419F0S-R125 400Sシリーズ方向規制自在SP付125mm ハンマーキャスター 06998906400Sシリーズ方向規制自在SP付125mmハンマーキャスター1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする