車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)25×52取付高(mm)95材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EN自在車車輪幅(mm)21取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.439E-UR75旋回半径(mm)68ストッパーなし軸長L(mm)52偏芯E(mm)29適合スパナ19×21適合パイプ外径(Φmm)Φ25パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ形状角パイプキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターパイプ受金具板厚(mm)1.6車輪タイプ単輪