曜日別特売
4204EU-R100 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35691415

4204EU-R100 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35691415
4204EU-R100 420EU・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 35691415

420EU・自在車(ゴム一体車輪)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応注文コード35691415品番4204EU-R100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)50軸径×軸長(mm)7/8"×53取付高(mm)126材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)27形状自在車型式420EU自在車取付方式差込プラグ金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R100旋回半径(mm)83ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)53偏芯E(mm)32取付パイプ内径T(mm)18~20適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)22.2適合パイプ外径(inch)7/8パイプ肉厚(mm)1.2~2.0キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08008917
2019-11-26
用途: キャスター無しのハンガーラックにキャスターを使いました。
その他業種

ネジで止めたりしないもの、サイズが合うものでさがしていました。差し込み式でこんなに便利なものがあるとは驚きました。頑張って検索した甲斐がありました!

対象商品 : 08008917
2019-01-23
用途: 事務所の書類置き
有限会社ケイホワイト医療・福祉・介護関連業

パイプワゴンの足をキャスターに交換して作業効率が上がりました。

対象商品 : 08009005
2018-08-10
用途: 事務所のイスに取り付け
メカガレージ金沢

イスの出し入れが重くて大変でしたが、これを取り付けると軽くなり満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08008917
2018-05-31
用途: ペール缶(一斗缶)スタンドに取り付け

オイル缶が移動できるようになったので非常に便利になりました♪

対象商品 : 08008926
2017-07-07
用途: タイヤラックの車輪として使用
農・林・水産業

ぴったりの寸法で、固定もしっかりできた。大変満足している。同じ寸法でブレーキ付の車輪が届けば完成となる。

対象商品 : 35691415
2016-08-17
用途: キャスター取替

問題なく使用できこれからも注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする