ハンマーキャスター
420EU・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
35691451
品番
4205EU-N100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。
パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
パイプ取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
1"×53
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在車
型式
420EU自在車
車輪幅(mm)
25
取付方式
差込プラグ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N100
旋回半径(mm)
83
ストッパー
なし
軸長L(mm)
53
偏芯E(mm)
32
取付パイプ内径T(mm)
21~23
適合スパナ
21×23
適合パイプ外径(Φmm)
25.4
適合パイプ外径(inch)
1
パイプ肉厚(mm)
1.2~2.0
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35691451
4205EU-N100
06996526
4205EU-N100
EUシリーズ自在ナイロン車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました