曜日別特売
450A-3UR50 450A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 35692693

450A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35692693品番450A-3UR50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40ねじ径M12×1.25軸長(mm)14取付高(mm)68材質(車輪)ウレタン車形状自在車車輪幅(mm)21取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキ車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし軸長L(mm)14偏芯E(mm)19適合スパナ19×21キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35692693450A-3UR5006995844450A-3UR50450A-3UR50 450Aシリーズ自在ウレタン車50mm ハンマーキャスター 06995844450Aシリーズ自在ウレタン車50mmハンマーキャスター1個
699
欠品中
税込769
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする