ハンマーキャスター
915EA・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)トータルロック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
35693262
品番
916EA-FR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
139
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
形状
自在車S
車輪幅(mm)
27
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
434E-FR100
旋回半径(mm)
95
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
95
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
39
適合スパナ
21×23
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪