曜日別特売
HEC-20-50MK アーシングケーブル(50m巻) 清和工業 35695947

HEC-20-50MK アーシングケーブル(50m巻) 清和工業 35695947
HEC-20-50MK アーシングケーブル(50m巻) 清和工業 35695947

アーシングケーブル(50m巻)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
太さ(sq)20
内容量1巻注文コード35695947品番HEC-20-50MK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。

長さ(m)50許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35695956
2016-05-30
用途: アーシングケーブルキット製作
銀六工房その他業種

10年以上使っているので、特に申し上げることはありませんが、熱による変色が抑えられるともっといいと思います。
できない相談でしょうけど。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする