※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出しボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード35697278品番CDQ2A50-150DCMZ-P3DWASC
参考基準価格(税別)¥32,450販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品はオートスイッチ種類・ボディオプションなど51種類から選べます他の種類を見る