谷テック
レーザービームソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃数
48
36
48
60
適合切断材
鉄
鉄
ステンレス
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35698747
品番
LBS192×48
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。
超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。
鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
外径(Φmm)
192
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
48
トラスコ品番
360-3491
適合切断材
鉄
質量(g)
210