曜日別特売
02074 バイク専用シートの艶出し ウイルソン 35711191

バイク専用シートの艶出し

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150mL)注文コード35711191品番02074
参考基準価格(税別)¥1,124販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

すべらないツヤ出し剤。
スリップ防止成分配合でシートがすべらず、安心。
約1ヶ月ツヤが持続。
特殊樹脂がシートを保護し、砂ボコリや汚れから愛車のシートを守ります。美しいツヤが1ヶ月程度持続します。
紫外線カット!変色・劣化防止!
シート保護成分が紫外線をカットし、変色・劣化を防ぎます。

用途バイク専用タイプ艶出しコートタイプ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

思ったほどの艶は出ませんでした。でも、程よく滑らなくなったのでそれはそれで効果ありと言えるのかもしれません

1が参考にしています
対象商品 : 35711191
2016-09-29
用途: 単車シート洗浄
有限会社ヤミー商会

旧車のためシートになかなかツヤがなくて これで磨いたら結構綺麗になりました

対象商品 : 35711191
2021-02-17
用途: レストア

ウイルソンのバイク専用シートの艶出しで古いバイクのシートに塗ってみたが、あまりに古いバイクでは艶がよくなったかどうか不明であった。機能的にはきっといいのだろうと思いたい。

対象商品 : 35711191
2013-01-25
用途: バイクのシートに・・・

艶がでて乾きも早く、使い易くて良いです!

対象商品 : 35711191
2016-01-18
用途: バイクのシートの滑り止めとして

シートの表面の仕上げにもよると思いますが、滑らないという感じはなく塗っても効果は確認できませんでした。バイクはスズキのバンディット1250Fです。保護材としての効果はあると思いますが、目的が滑らないでしたので残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 35711191
2014-04-04
用途: オートバイのシート

まだ期間をおかないと、判断は出来ない。

対象商品 : 35711191
2012-09-29
用途: バイクシートの艶出し

商品説明はまったくあてにならず艶はたいしてでないし、バイクに乗っているとすべりそうで危ないです。値段も高いしこれはダメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする