オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 35712817
2023-06-06
用途: 自動車整備
大きくてボタンも押しやすいのですが、真上から見ないと液晶の数字が見えません。やや斜め下から見ると、全ての数字が見えて、全くわかりませんでしたので、この評価です。
対象商品 : 35712817
2016-01-28
用途: 日常の計算用
裏のゴムが取れてしまい、消しゴムを薄く切って貼り付けて使っておりましたが、返品してくださるとのメールを頂きました。
回収日の指定をすると、翌日には新しい電卓が届き、今、回収も無事終わりました。
電卓の使用については全く問題なく、ただ裏のゴムが取れやすいのかなと感じました。
本当にありがとうございました。
対象商品 : 35712817
2015-12-24
用途: 日々の計算
しっかりした作りで、使いやすい電卓です。
電卓が壊れることは滅多にないので、次回があるかどうか分かりませんが、もしあれば、次回も購入候補に入れたいと思っています。
2015-12-04
用途: 税務会計事務
みなさん"0"と"00"のキー配列について、好き勝手なことを書いていらっしゃいますが、これは職業会計人には定番のCASIOの本格実務電卓JS-20シリーズと全く同じです。(1万円超もするCASIOの高級機と同じ配列にしているのに、文句を書かれたのではとても可哀相です)
ただ、当該商品に、実務家必須のキーロールオーバー機能(早打ち機能)やサイレントタッチキー等々の機能をお求めなら、購入されないことをおすすめします。
なんせ信じられないくらい安価な電卓なのですから(^_^;)
対象商品 : 35712817
2015-11-28
用途: 日常の計算用
ずっと使っていた電卓の液晶がダメになったため買い換えました。
大きさもキーの配置も前使っていたものとほぼ同じで家族も大満足です。
今のところ、全く問題なく使っています。
対象商品 : 35712817
2015-11-20
用途: 計算
ちょうど手にすっぽり入る大きさでキーも指が一本分くらいの大きさ、使いやすいサイズです。
モノタロウブランドの大きい方とこちらの両方を使いましたが、大きい方は見やすく、こちらは使いやすいといった感じです。






![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769011-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768898-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) PETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768959-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) UL対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02768916-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 反射シート プリント用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769108-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769047-260820-02.jpg)
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具] ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 紙ラベルシート(プリント用) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02769142-260820-02.jpg)