クロスカットシュレッダー A4対応 引き出し式
A4コピー用紙を最大6枚までまとめて細断できるクロスカットシュレッダー
4×36mmのクロスカット細断で、書類や資料の処分に便利
約10Lの引き出し式ダストボックスで、細断くずを捨てやすい設計
用紙を入れると自動で細断を開始するオートスタート機能を搭載
モーターの過熱を防ぐオーバーヒート自動停止機能付き
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(2.44MB)
注意
※最大細断枚数は一度に細断できる枚数、定格細断枚数は連続して細断できる枚数です。※性能測定は室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙64g/m2を使用した条件です。
※定格時間は2分、休止時間は30分です。
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ