TS54 トグルスイッチ YEC 35714962

TS54 トグルスイッチ YEC 35714962
TS54 トグルスイッチ YEC 35714962

トグルスイッチ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
スイッチON-OFF-ON
タイプビス式 2極6P
内容量1個注文コード35714962品番TS54
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
タイプビス式 2極6PスイッチON-OFF-ON定格電圧(V)DC12/DC24/AC125定格電流(A)15(DC12V)/7.5(DC24V)/10(AC125V)定格消費電力(W)180取付け方法ネジ止め(Φ12)使用可能電力DC12・15A、DC24・7.5A、AC125・10A種類トグルスイッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35714822
2023-10-05
用途: 電装品のスイッチとして・・・
有限会社加賀

トラック・ダンプのフォグランプスイッチとして購入しました。半田接続が面倒でないと、お勧めです。ただし車検対応としますと、インジケーターランプが点灯しないとならないので、注意が必要です。品質・操作感も満足です。再購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 35714953
2022-12-20
用途: 自動車スイッチ
本田あつし事務所不動産業

種類も多く、容量も大きく、作りもよく満足しています。スイッチはYECですね!

対象商品 : 35714822
2022-12-03
用途: ライトのスイッチとして
建設業・工事業

充分満足のいく商品でした。
機会があれば次も購入しようと思います。

対象商品 : 35714822
2022-07-04
用途: 電気柵コントロールスイッチ
製造業

性能、機能、寸法などきっちりされており、とても良かった。

対象商品 : 87445592
2019-01-14
用途: 切替スイッチに
カスタムショップ舞太郎

近所では買えないので助かります。マニ割りマフラーチェンジャーの切り替えに使用しております。

対象商品 : 87445592
2018-12-12
用途: 除雪機の部品
株式会社内藤農機しべつ卸売・小売業

除雪機の部品がメーカーで供給不可となって 代替え品を探してました。問題なく使えました

対象商品 : 35714822
2022-04-22
用途: 自分用
サービス業

安くて、良いもののようですが、思いのほか、弱い感じですね。

対象商品 : 35714962
2020-03-24
用途: バッテリーの電源切換に使用
Quadra planning

取付後、試験中にスイッチ内部で折損?カラカラ音がして切り替えできなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする