曜日別特売
TS761 防水トグルスイッチ(コード付) YEC 35715154

TS761 防水トグルスイッチ(コード付) YEC 35715154
TS761 防水トグルスイッチ(コード付) YEC 35715154

防水トグルスイッチ(コード付)

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35715154
品番
TS761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,620
タイプ
単極単投
スイッチ
ON-OFF-ON
定格電流(A)
20(DC12V)/10(DC24V)
定格電圧(V)
DC12/DC24
定格消費電力(W)
240
コード長さ(mm)
150
取付け方法
ネジ止め(Φ12)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35715154TS76173367972-TS761 トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水 モノタロウ 73367972トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水モノタロウ1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35715145
2018-02-01
用途: ミニユンボの作業灯
建設業・工事業

スイッチ内蔵タイプがあれば、満足です。明るさ使用感は、
問題ありません。

対象商品 : 35715181
2018-02-08
用途: 特殊入浴機のスイッチが壊れた為
サービス業

スイッチ部の下の黒い部分が大きすぎて取り付け場所が限定され、尚防水キャップも使用できなかった。

対象商品 : 35715145
2017-07-27
用途: 防水

在庫あり商品ですぐに手配が付き助かります 次回も頼む予定です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35715181
2017-05-27
用途: 生コン車の、蓋の開閉に、使いました
運輸・通信業

防水仕様で、バッチリです
配線に、ギボシが、付いていたら、なおよかったかも?
まぁ、値段も、手頃なんで、お勧めです

対象商品 : 35715145
2017-05-03
用途: トラック用に

完全防水に近い感じがしました。
外に出して置いても漏電もしないので十分使えます。
が!!値段がちと高いのがネックですね。

対象商品 : 35715181
2016-09-28
用途: 油圧関係の上げ下げ
農・林・水産業

電磁バルブのスイッチにリターンを購入。3系統の電磁バルブに3個トルグSWを外付けで付けました。いい感じで使えます。ですが、SW操作が硬いのがチョッと残念かな・・・。

対象商品 : 35715145
2016-06-11
用途: ボート艤装
マリンクルー 様

防水でコード付き、取付けしやすさなど満足してます。
価格がもう少し安ければ…

対象商品 : 35715163
2017-01-17
用途: 車の車外に取り付け。

作りがしっかりしていているので、安心して使用できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする