曜日別特売
PL01R03 パイロットランプ 12V(コード付) YEC 35715452

PL01R03 パイロットランプ 12V(コード付) YEC 35715452
PL01R03 パイロットランプ 12V(コード付) YEC 35715452

パイロットランプ 12V(コード付)

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35715452
品番
PL01R03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
仕様
パイロットランプ一体式
電球・コード付
質量(g)
10
電圧(V)
12
電球
DC12V 0.07A
取付穴径(Φmm)
11
材質(レンズ)
ポリカーボレンズ
注意
※電球交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35715452
2020-12-08
用途: 機械メンテナンス

安価で非常に良い商品でした。故障したら再度注文致します。

対象商品 : 87445811
2019-02-13
用途: 除雪機のチャージランプに

除雪機のチャージランプ用に購入。
LEDでは、上手く消えないので
電球のこちらの商品をチョイス。
最近は電球のパイロットランプがなかなか無いのでたすかりました。
赤が無かったので、オレンジにしたのですが
問題有りませんでした。
でも、赤も有ると良いのになぁ

対象商品 : 35715452
2018-10-05
用途: スピードメーターのインジケーター
自動車・二輪車・自転車関連業

配線があと10~20㎝長いと使い勝手がいい。
LED全盛のなか電球タイプの商品を継続して販売して欲しい…今回のカタログから落ちていたのが寂しい。

対象商品 : 35715452
2018-07-05
用途: オルタネーターのチャージランプに使用

チャージランプに使用しました。LEDランプだと消灯しません。LEDも完全無欠じゃないので昔ながらの12V電球も必要です。

対象商品 : 35715452
2018-04-13
用途: 操作盤の制作

明るくて点灯がはっきりわかる。寿命はわかりませんが、9Vから14Vぐらいまで、電圧が変化しても問題なく点灯している。

1が参考にしています
対象商品 : 87445802
2018-07-10
用途: モニター用
丸勝商運その他業種

オンオフのモニター用に使用しました
眩しくなく 程良い光りです、

対象商品 : 35715452
2018-02-05
用途: ウィンカーのインジケーター
建設業・工事業

極性のないインジケーターランプを探していました。ledだとウィンカーは配線が面倒なのでこちらでばっちりですね。

対象商品 : 35715452
2017-11-16
用途: 自動車のチャージランプとして流用しました
LOWRIDERFACTORY

コンパクトな上に電球式。LEDでは省電力過ぎてチャージランプとして流用出来ないですし電球式がほとんど無いので助かりました!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする