曜日別特売
LED02R11 LEDパイロットランプ YEC 35715513

LED02R11 LEDパイロットランプ YEC 35715513
LED02R11 LEDパイロットランプ YEC 35715513

LEDパイロットランプ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
11
ランプの種類
LED
注文コード
35715513
品番
LED02R11
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DC12~24V用LEDパイロットランプ

電圧(V)
12~24
取付穴径(Φmm)
11
ランプの種類
LED
仕様
電球・コード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35715547
2024-07-01
用途: 試験用

点灯時の輝度が小さく見づらい。配線も短いため、使い勝手が悪い。

対象商品 : 35715547
2021-02-16
用途: パイロットランプの交換

電球からLEDへの交換用として購入した。サイズが規格品なので取り付けは全く問題なかったが、LEDということで若干明るくなるかと思っていたがそれほどでもなかったのがやや残念。

対象商品 : 35715513
2016-05-12
用途: 自動車のメーター

商品自体は非常にクオリティーが良いと思いますが、使用されてる画像が良くないと思います。金属部分が樹脂にメッキしたように見えます。画像を差し替えたら魅力的な商品に見えるのではないでしょうか?

対象商品 : 35715531
2018-02-19
用途: 作業用
サザレストン株式会社

納期問題は大きい。理由を説明しないと良くないことです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35715513
2013-11-11
用途: PTOのランプなど
有限会社下島自動車

普通にひかります。LEDで 球キレの心配がないです。充分の明るさですが、個人的にもう少し明るいといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35715504
2014-01-11
用途: 自作dacの電源インジケータ用にと考えていた。

良く見ずに注文したのが悪いのですが、思ってた以上に大きいもので、他のものを使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35715495
2013-12-09
用途: バイクの修理

取り付けし易いので良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする