曜日別特売
JBF53 純正タイプワイパー替えゴム(フリーサイズ) マルエヌ 35717866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBF53 純正タイプワイパー替えゴム(フリーサイズ) マルエヌ 35717866
JBF53 純正タイプワイパー替えゴム(フリーサイズ) マルエヌ 35717866

純正タイプワイパー替えゴム(フリーサイズ)

(14件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)530
内容量1本注文コード35717866品番JBF53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

高級天然ゴムを特殊カット。
超払拭性能を実現!

長さ(mm)530幅(mm)6タイプ-商品タイプスタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35717832
2021-04-02
用途: 旧車に使用
ハピストンコポレーション卸売・小売業

50年前の車に使用 使用できました カーショップでは売ってないので助かります。

対象商品 : 35717841
2019-10-15
用途: 船舶用

純正品は専用ブレードがセットになって交換毎に費用が掛かりました。
この商品はお値打ちにゴムだけ交換出来るのでこれからはこまめに替えることができます。

対象商品 : 35717832
2018-02-07
用途: やたら古いトヨタ車のラバー交換
高橋商会

古いトヨタ車のワイパーラバーはこの品がしっかり適合しました。形状が純正品とは多少違いがあるので断面図に寸法の記載があると確実な適合が求められていいのですが。マルエヌ社のHP内適合表では古い車は掲載されていないこともあるので。

対象商品 : 35717841
2018-01-12
用途: マイボート用のワイパー替えゴム
教育・研究機関

ボートのワイパー用に使用。数年前まではカーショップで買えたが、今回は、ホームセンターは勿論、カーショップでも、結局探し出せず、あきらめかけていた。
貴社のネットショップで時間をかけて同じ形状の替えゴムを探し当てた。万が一合わない状況を想定し2本しか注文しなかったが、実際はぴったりフィット。追加で注文したいが目下在庫切れ。
10本発注する予定。有難う。

対象商品 : 35717832
2017-05-12
用途: ワイパーゴム交換

古い車なので最近では、近場のホームセンターや、カー用品店に、置いていない事が多く、大変助かります。

対象商品 : 35717875
2020-03-09
用途: 旧車のワイパーゴム交換
自動車・二輪車・自転車関連業

旧車(バモスホンダ360)のワイパーブレードやゴムの純正品は無く、汎用性ある類似品で対応せざるを得ません。当品で対応した次第です。

対象商品 : 35717875
2018-02-19
用途: メンテ
農・林・水産業

間違えて買ってしまった。
相当古いタイプなんですかね。

対象商品 : 35717841
2017-04-12
用途: DIYとして
製造業

なかなか量販店に売っていないので助かります。また利用したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする