曜日別特売
CDQ2A50TF-20SMZ CD Series(CDQ2A50TF) SMC 35719267

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A50TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20作動方式(S) 単動 : 押出しポートねじの種類(TF) G注文コード35719267品番CDQ2A50TF-20SMZ
参考基準価格(税別)¥12,870販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする