曜日別特売
TA005-11 サイドアラーム YEC 35722556

サイドアラーム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35722556品番TA005-11
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

圧電式連続音アラーム

仕様耐雨性可質量(g)70周波数(Hz)2400±200定格電圧(V)DC12~24定格電流(A)0.05以下取付穴Φ8.5音圧レベル(dB)90±6発音体セラミック(連続)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35722556
2016-05-24
用途: エブリィバンHBD-DA17Vにブザーアンサーバックのブザー交換のために購入した。
西山設備工業所建設業・工事業

元々、ウインカーによるアンサーバックしかなかったので、MonotaROでブザーアンサーバックキットを買ったが、ブザーが非防水のため、社内に設置したものの、車外では聞き取りにくいので、本品をボンネット内に設置した。音色はGood!音量は、夜中の住宅街では気が引けるかもしれないが、スーパーの駐車場や当方のような田舎では、問題ない程度と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 35722556
2012-10-05
用途: 水稲コンバインのバックアラームに使用
農・林・水産業

水稲コンバインの純正アラームの音量が小さく聞き難い状態でした、サイドアラームに交換したところ音量はアップしたのですが音色がソフトなので警告音としてはやや不満です、軽トラ等の純正バックアラームの音色の方が警告音としては良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする