曜日別特売
BA020-03 連続音スーパーアラーム YEC 35722565

連続音スーパーアラーム

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
発音体スピーカー(連続)
周波数(Hz)900±100
定格電圧(V)DC12
内容量1個注文コード35722565品番BA020-03
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

連続音スーパーアラーム

仕様耐雨性可質量(g)230周波数(Hz)900±100定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.1取付穴Φ8.5音圧レベル(dB)90±10発音体スピーカー(連続)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-13
用途: 防犯用アラームとして使用を考えている

屋外設置でも使用できるか知りたい
具体的には、防犯カメラのハウジングの外に取り付けたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする