曜日別特売
SC1511CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725602

※代表画像

SC1511CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725602
SC1511CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725602
SC1511CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725602
SC1511CB1 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35725602

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)15
外径D(Φmm)25(±0.1)
幅L(mm)11(±0.1)
寸法D1(Φmm)20.2
20.2
21.2
18.7
5
6
7.2
8.4
9.2
8
11.7
11.4
10.4
14.2
16.7
13.2
17.2
17.7
15.2
22.2
24.2
25.2
27.2
24.7
31.2
33.2
30.2
38.2
40.2
35.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
内容量1個注文コード35725602品番SC1511CB1
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

用途
ベアリング固定用
内径B(Φmm)15外径D(Φmm)25(±0.1)寸法D1(Φmm)20.2幅L(mm)11(±0.1)寸法L1(mm)3材質鉄(S45C)付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 黒染め)2本仕様止めネジ2本種別スタンダード表面処理黒染め六角穴付ボルトM5×6RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6002ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35725733
2019-08-12
用途: 試作機制作
建設業・工事業

その名の通りベアリング固定に使用、調整が楽で助かりました。

対象商品 : 35725663
2018-12-12
用途: バイクのマフラーの消音

消音バッフルとして使用しました。希少なサイズでたいへん良い品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする