SC3015MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726451

※代表画像

SC3015MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726451
SC3015MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726451
SC3015MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726451
SC3015MB2 スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 35726451

スタンダードセットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径B(Φmm)30
外径D(Φmm)45(±0.1)
幅L(mm)15.5(±0.1)
寸法D1(Φmm)40.2
40.2
38.2
35.2
5
6
7.2
8.4
9.2
8
11.7
11.4
10.4
14.2
16.7
13.2
17.2
17.7
15.2
20.2
21.2
18.7
22.2
24.2
25.2
27.2
24.7
31.2
33.2
30.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
内容量1個注文コード35726451品番SC3015MB2
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

止めネジで取り付ける汎用タイプ。
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。

用途ベアリング固定用内径B(Φmm)30外径D(Φmm)45(±0.1)寸法D1(Φmm)40.2幅L(mm)15.5(±0.1)寸法L1(mm)3.5材質鉄(S45C)付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本仕様止めネジ2本種別スタンダード表面処理無電解ニッケルメッキ六角穴付ボルトM8×8RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6206ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする