SCS3515CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726835

※代表画像

SCS3515CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726835
SCS3515CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726835
SCS3515CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726835
SCS3515CB1 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所 35726835

スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)35寸法A(mm)20注文コード35726835品番SCS3515CB1
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

締結力の強いスリットタイプ。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

用途
ベアリング固定用
寸法A(mm)20内径B(Φmm)35外径D(Φmm)60(±0.1)寸法D1(Φmm)43.2幅L(mm)15(±0.1)寸法L1(mm)2寸法W(mm)2寸法X(mm)23寸法Y(mm)12材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染め六角穴付ボルトM6×25RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6007ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35726747
2016-08-05
用途: ベアリングの位置決め

特に問題もなく使用できています、安いので合格

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする