曜日別特売
フ-UR420NDM リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨ 35729477

フ-UR420NDM リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨ 35729477
フ-UR420NDM リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨ 35729477
フ-UR420NDM リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨ 35729477

リングファイル〈ER〉(PP表紙)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA4タテ注文コード35729477品番フ-UR420NDM
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4タテダークグレー収納枚数(枚)170材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール穴間隔(mm)80穴数2穴仕様丸型リング幅(mm)255高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Oリングファイル背幅(mm)29リング内径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35729766
2024-01-16
用途: 作業書類保管
1969inc.サービス業

数十年前から使っているので慣れと色の多さで今でも購入しております。

対象商品 : 35729723
2022-06-08
用途: 書類整理
その他業種

しっかり自立して、棚での保管がしやすいため大変使いやすい

対象商品 : 35729696
2017-08-10
用途: 作業中の資料のファイル
税理士法人Aアンドアソシエイツサービス業

カラーが豊富なのでファイルの色で識別が容易です。
表紙の堅さも硬すぎず、柔らかすぎず使いやすく作業がはかどります。

2017-05-01
用途: ファイリング
北陸オリオンデーリィ販売株式会社卸売・小売業

リングの開け閉めが軽い。直感的に開けることが出来るのでストレスフリーです。

対象商品 : 35729504
2015-03-16
用途: 書類にインデックスを付けて、行政への提出用に使用しています。

通常のファイルだと、インデックスが飛び出してしまい、きれいに貼ったインデックスが折れ曲がってしまいますが、このファイルは横幅がインデックスを貼っても飛び出さず、とても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする